Szűrő


RT20 Hi-Vis hosszú mellény, Go/Rt

Gyártó Portwest Clothing

Ezt a speciális beakadásmentes mellényt kényelmes és biztonságos autóút melletti viseletnek alakították ki. A mellény gumis hátrésszel és cipzáros rögzítéssel rendelkezik. EN471, ENISO 20471:2013.

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
Ruházat RT20 S [PORTWEST]
BrammerHU cikkszám: 89962
Gyártói cikkszám: RT20 S
Gyártói megnevezés: RT20 S
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    Ruházat RT20 M [PORTWEST]
    BrammerHU cikkszám: 89963
    Gyártói cikkszám: RT20 M
    Gyártói megnevezés: RT20 M
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Tétel adatok:
      Ruházat RT20 L [PORTWEST]
      BrammerHU cikkszám: 89964
      Gyártói cikkszám: RT20 L
      Gyártói megnevezés: RT20 L
        Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
        Tétel adatok:
        Ruházat RT20 XXL [PORTWEST]
        BrammerHU cikkszám: 89965
        Gyártói cikkszám: RT20 XXL
        Gyártói megnevezés: RT20 XXL
        • - Méret: 2 X nagy
        Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
        Tétel adatok:
        Ruházat RT20 XXXL [PORTWEST]
        BrammerHU cikkszám: 89966
        Gyártói cikkszám: RT20 XXXL
        Gyártói megnevezés: RT20 XXXL
        • - Méret: 3 X nagy
        Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
        Tétel adatok:
        Ruházat RT20 XL [PORTWEST]
        BrammerHU cikkszám: 91240
        Gyártói cikkszám: RT20 XL
        Gyártói megnevezés: RT20 XL
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Előző oldal 1 Következő oldal