Szűrő


S490 Sealtex Ultra bélelt dzseki

Gyártó Portwest Clothing

E csúcsminőségű dzsekiv jó láthatóságot és kényelmes viselet garantál. Az egyedi pehelykönnyű anyag páratlan módon biztosít egyidejűleg légáteresztőképességet, vízhatlanságot és széllel szemben védelmet. Az S490 bélése révén téli hidegekben is tartja a meleget. Viszontagságos időjárási viszonyok között rendkívül praktikus a leválasztható kapucni és a szegecselt viharálló hajtóka. EN471, EN343, ENISO20471:2013.

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
Ruházat S490 YEL S [PORTWEST]
BrammerHU cikkszám: 89920
Gyártói cikkszám: S490 YEL S
Gyártói megnevezés: S490 YEL S
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    Ruházat S490 YEL M [PORTWEST]
    BrammerHU cikkszám: 89921
    Gyártói cikkszám: S490 YEL M
    Gyártói megnevezés: S490 YEL M
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Tétel adatok:
      Ruházat S490 YEL L [PORTWEST]
      BrammerHU cikkszám: 89922
      Gyártói cikkszám: S490 YEL L
      Gyártói megnevezés: S490 YEL L
        Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
        Tétel adatok:
        Ruházat S490 YEL XL [PORTWEST]
        BrammerHU cikkszám: 89923
        Gyártói cikkszám: S490 YEL XL
        Gyártói megnevezés: S490 YEL XL
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S490 YEL XXL [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 89924
          Gyártói cikkszám: S490 YEL XXL
          Gyártói megnevezés: S490 YEL XXL
          • - Méret: 2 X nagy
          • - Szín: Sárga
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S490 YEL XXXL [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 89925
          Gyártói cikkszám: S490 YEL XXXL
          Gyártói megnevezés: S490 YEL XXXL
          • - Méret: 3 X nagy
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Előző oldal 1 Következő oldal