Szűrő


S466 Kontrasztos forgalmi dzseki

Gyártó Portwest Clothing

Vevőink körében e ruhanemű a kontrasztban álló színeinek köszönhetően rendkívüli népszerűségnek örvend. E ruhanemű melegen és szárazon tartja viselőjét, illetve gondoskodik arról, hogy rossz látási viszonyok között is jól látható legyen. E ruhanemű teljesen vízhatlan, és zsinóros kapucnival és felhajtóval, kötött viharálló kézelővel, két irányban húzható első cipzárral valamint szegecselt viharálló hajtókával rendelkezik. EN471, EN343, EN342.

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
Ruházat S466 ORG/NVY S [PORTWEST]
BrammerHU cikkszám: 89913
Gyártói cikkszám: S466 ORG/NVY S
Gyártói megnevezés: S466 ORG/NVY S
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    Ruházat S466 ORG/NVY M [PORTWEST]
    BrammerHU cikkszám: 89914
    Gyártói cikkszám: S466 ORG/NVY M
    Gyártói megnevezés: S466 ORG/NVY M
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Tétel adatok:
      Ruházat S466 ORG/NVY L [PORTWEST]
      BrammerHU cikkszám: 89915
      Gyártói cikkszám: S466 ORG/NVY L
      Gyártói megnevezés: S466 ORG/NVY L
        Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
        Tétel adatok:
        Ruházat S466 ORG/NVY XL [PORTWEST]
        BrammerHU cikkszám: 89916
        Gyártói cikkszám: S466 ORG/NVY XL
        Gyártói megnevezés: S466 ORG/NVY XL
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S466 ORG/NVY XXL [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 89917
          Gyártói cikkszám: S466 ORG/NVY XXL
          Gyártói megnevezés: S466 ORG/NVY XXL
          • - Méret: 2 X nagy
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S466 ORG/NVY XXXL [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 89918
          Gyártói cikkszám: S466 ORG/NVY XXXL
          Gyártói megnevezés: S466 ORG/NVY XXXL
          • - Méret: 3 X nagy
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S466 ORG/NVY XXXXL [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 89919
          Gyártói cikkszám: S466 ORG/NVY XXXXL
          Gyártói megnevezés: S466 ORG/NVY XXXXL
          • - Méret: 4 X nagy
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S466 YEL/NVY S [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 440051
          Gyártói cikkszám: S466 YEL/NVY S
          Gyártói megnevezés: S466 YEL/NVY S
          • - Szín: Sárga
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S466 YEL/NVY M [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 440052
          Gyártói cikkszám: S466 YEL/NVY M
          Gyártói megnevezés: S466 YEL/NVY M
          • - Szín: Sárga
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S466 YEL/NVY L [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 440053
          Gyártói cikkszám: S466 YEL/NVY L
          Gyártói megnevezés: S466 YEL/NVY L
          • - Szín: Sárga
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S466 YEL/NVY XL [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 440054
          Gyártói cikkszám: S466 YEL/NVY XL
          Gyártói megnevezés: S466 YEL/NVY XL
          • - Szín: Sárga
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S466 YEL/NVY XXL [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 440055
          Gyártói cikkszám: S466 YEL/NVY XXL
          Gyártói megnevezés: S466 YEL/NVY XXL
          • - Méret: 2 X nagy
          • - Szín: Sárga
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S466 YEL/NVY XXXL [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 440057
          Gyártói cikkszám: S466 YEL/NVY XXXL
          Gyártói megnevezés: S466 YEL/NVY XXXL
          • - Méret: 3 X nagy
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S466 YEL/NVY XXXXL [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 440058
          Gyártói cikkszám: S466 YEL/NVY XXXXL
          Gyártói megnevezés: S466 YEL/NVY XXXXL
          • - Méret: 4 X nagy
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Előző oldal 1 Következő oldal