Szűrő


S463 Hi-Vis bomber dzseki

Gyártó Portwest Clothing

A kényelem és minőség e ruha alapjellemzői, amelyeket egyedülálló biztonsági és vizhatlansági tulajdonságok egészítenek ki. A két irányban húzható első cipzár, a szegecses hajtóka és a kötött viharálló kézelő a lehető legnagyobb védelmet hivatottak biztosítnai. EN471 CLASS2:2, EN343, EN342.

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
Ruházat S463 YEL S [PORTWEST]
BrammerHU cikkszám: 89829
Gyártói cikkszám: S463 YEL S
Gyártói megnevezés: S463 YEL S
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    Ruházat S463 YEL M [PORTWEST]
    BrammerHU cikkszám: 89830
    Gyártói cikkszám: S463 YEL M
    Gyártói megnevezés: S463 YEL M
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Tétel adatok:
      Ruházat S463 YEL L [PORTWEST]
      BrammerHU cikkszám: 89831
      Gyártói cikkszám: S463 YEL L
      Gyártói megnevezés: S463 YEL L
        Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
        Tétel adatok:
        Ruházat S463 YEL XL [PORTWEST]
        BrammerHU cikkszám: 89832
        Gyártói cikkszám: S463 YEL XL
        Gyártói megnevezés: S463 YEL XL
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S463 YEL XXL [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 89833
          Gyártói cikkszám: S463 YEL XXL
          Gyártói megnevezés: S463 YEL XXL
          • - Méret: 2 X nagy
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S463 YEL XXXL [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 89834
          Gyártói cikkszám: S463 YEL XXXL
          Gyártói megnevezés: S463 YEL XXXL
          • - Méret: 3 X nagy
          Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
          Tétel adatok:
          Ruházat S463 ORG S [PORTWEST]
          BrammerHU cikkszám: 89835
          Gyártói cikkszám: S463 ORG S
          Gyártói megnevezés: S463 ORG S
            Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
            Tétel adatok:
            Ruházat S463 ORG M [PORTWEST]
            BrammerHU cikkszám: 89836
            Gyártói cikkszám: S463 ORG M
            Gyártói megnevezés: S463 ORG M
              Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
              Tétel adatok:
              Ruházat S463 ORG L [PORTWEST]
              BrammerHU cikkszám: 89837
              Gyártói cikkszám: S463 ORG L
              Gyártói megnevezés: S463 ORG L
                Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
                Tétel adatok:
                Ruházat S463 ORG XL [PORTWEST]
                BrammerHU cikkszám: 89838
                Gyártói cikkszám: S463 ORG XL
                Gyártói megnevezés: S463 ORG XL
                  Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
                  Tétel adatok:
                  Ruházat S463 ORG XXL [PORTWEST]
                  BrammerHU cikkszám: 89839
                  Gyártói cikkszám: S463 ORG XXL
                  Gyártói megnevezés: S463 ORG XXL
                  • - Méret: 2 X nagy
                  • - Szín: Narancs
                  Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
                  Tétel adatok:
                  Ruházat S463 ORG XXXL [PORTWEST]
                  BrammerHU cikkszám: 89840
                  Gyártói cikkszám: S463 ORG XXXL
                  Gyártói megnevezés: S463 ORG XXXL
                  • - Méret: 3 X nagy
                  Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
                  Előző oldal 1 Következő oldal