Szűrő


3M™ 6000 sorozat újrafelhasználható teljes maszk

Gyártó 3M

A különösen könnyű 6000-as sorozatú teljes álarcok jellemzője a széles látómező és az alacsony karbantartási kialakítás a maximális kényelem és az egyszerű használat érdekében. 3 méretben kapható. Rendkívül könnyű 450gms (szűrő nélkül). Széles látómező. Polikarbonát ütésálló lencse az EN166:B-nek megfelelően. A 3M™ Cool Flow™ szelepek a kilélegzett levegő gyors és egyszerű távozását teszik lehetővé a jobb viselési kényelem érdekében. Puha, hipoallergén elasztomer álarc. Négy hevederes felfüggesztés, könnyű fel és levétel. Beszéd-átviteli zóna. Egyedülálló 3M bayonet szűrőrögzítő rendszer. Standard: EN136. Jóváhagyás: CE jelölés. Kiegészítők 3M™ 6878 szemüveg kit, 3M™ 6885 lencsevédő és 3M™ 7883 nyakpánt.

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
6900 Teljesálarc, nagy méret,
BrammerHU cikkszám: 80993
Márka: 3M
Gyártói cikkszám: 6900
Gyártói megnevezés: 6900
  • - Európai Norma (EN) Szabvány: EN 136
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
6700 Teljesálarc, kis méret,
BrammerHU cikkszám: 82516
Márka: 3M
Gyártói cikkszám: 3M-6700S
Gyártói megnevezés: 3M-6700S
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
    Előző oldal 1 Következő oldal