Szűrő


3M™ 7500 sorozat újrafelhasználható félmaszk

Gyártó 3M

A levehető fejpántszerelvény lehetővé teszi, hogy a rövid szünetekben ne kelljen teljesen levenni a légzésvédőt; Puha, szilikon arcrésze kényelmet és tartósságot nyújt; Vékony orrnyereg a nagyobb kényelemért; Teljes mértékben karbantartható; A 3M™ Cool Flow™ szelep csökkenti a felgyűlt hőt és kényelmes védelmet nyújt forró és párás körülmények között is; Rugalmas rendszer a gáz-, gőz- és részecskeszűrőknek; Kis súly, 136g

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
3M 7501S - 7501 Szilikon félálarc, kis méret
BrammerHU cikkszám: 76287
Márka: 3M
Gyártói cikkszám: 7501
Gyártói megnevezés: 7501
  • - Európai Norma (EN) Szabvány: EN 140
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
7503 Szilikon félálarc, nagy méret
BrammerHU cikkszám: 76288
Márka: 3M
Gyártói cikkszám: 7503
Gyártói megnevezés: 7503
  • - Európai Norma (EN) Szabvány: EN 140
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
7502 Szilikon félálarc, közepes méret
BrammerHU cikkszám: 76289
Márka: 3M
Gyártói cikkszám: 7502
Gyártói megnevezés: 7502
  • - Európai Norma (EN) Szabvány: EN 140
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Előző oldal 1 Következő oldal