Szűrő


3M™ Aura™ 9300+ sorozat gázmaszk

Gyártó 3M

A fejlett három paneles kialakítás és az alacsony légzési ellenállású szűrőtechnológia optimális kényelmet biztosít és könnyű kommunikációt tesz lehetővé. A funkciói közé tartozik a domborított és formázott felső panel, mely jobb kompatibilitást biztosít a szemüveg bepárásodásának csökkentésével, valamint egy innovatív áll-lap az illesztés könnyítéséhez. A finom por és pára alacsony szintje ellen légzőszervi védelmet nyújt. A kis légzési ellenállású technológia hatékony szűrést nyújt alacsony légzési ellenállással a következetesen magas színvonalú teljesítmény érdekében. Behajtható-lapos, könnyen tárolható, szabadalmaztatott hárompaneles kialakítás alkalmazkodik az arc mozgásához a viselő kényelme érdekében. Az egyéni, higiénikus csomagolás megvédi a gázmaszkot a használat előtti szennyeződésektől. Sima belső burkolat-háló és nagy, puha orrszivacs a bőr nagyobb kényelméért. A kék színű maszk választható élelmiszeripari használathoz. Tartós, szabad fejpánttal és fémkeresővel detektálható bevonattal ellátott alumínium orrcsipesszel rendelkezik. Színkóddal ellátott szíj a biztonságos kategória-azonosítás érdekében. EN149:2001.

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
AuraTM 9322+ FFP2 szelepes részecskeszűrő félálarc
BrammerHU cikkszám: 82409
Márka: 3M
Gyártói cikkszám: 9322+
Gyártói megnevezés: 9322+
  • - Biztonsági Kategória: CE-jelölésű - NR FFP2 D
  • - Európai Norma (EN) Szabvány: EN 149
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
AuraTM 9332+ FFP3 szelepes részecskeszűrő félálarc,
BrammerHU cikkszám: 82410
Márka: 3M
Gyártói cikkszám: 9332+
Gyártói megnevezés: 9332+
  • - Biztonsági Kategória: CE-jelölésű - FFP3 NR D
  • - Európai Norma (EN) Szabvány: EN 149
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
AuraTM 9310+ FFP1 szelep nélküli részecskeszűrő félálarc,
BrammerHU cikkszám: 89741
Márka: 3M
Gyártói cikkszám: 9310+
Gyártói megnevezés: 9310+
  • - Biztonsági Kategória: CE-jelölésű - FFP1 NR D
  • - Európai Norma (EN) Szabvány: EN 149
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
AuraTM 9320+ FFP2 szelep nélküli részecskeszűrő félálarc
BrammerHU cikkszám: 89743
Márka: 3M
Gyártói cikkszám: 9320+
Gyártói megnevezés: 9320+
  • - Biztonsági Kategória: CE-jelölésű - NR FFP2 D
  • - Európai Norma (EN) Szabvány: EN 149
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
AuraTM 9422+ FFP2 kék színű szelepes részecskeszűrő félálarc
BrammerHU cikkszám: 89744
Márka: 3M
Gyártói cikkszám: 9422+
Gyártói megnevezés: 9422+
  • - Biztonsági Kategória: CE-jelölésű - NR FFP2 D
  • - Európai Norma (EN) Szabvány: EN 149
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
AuraTM 9432+ FFP3 kék színű szelepes részecskeszűrő félálarc
BrammerHU cikkszám: 89745
Márka: 3M
Gyártói cikkszám: 9432+
Gyártói megnevezés: 9432+
  • - Biztonsági Kategória: CE-jelölésű - FFP3 NR D
  • - Európai Norma (EN) Szabvány: EN 149
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Tétel adatok:
AuraTM 9312+ FFP1 szelepes részecskeszűrő félálarc
BrammerHU cikkszám: 451709
Márka: 3M
Gyártói cikkszám: 9312+
Gyártói megnevezés: 9312+
  • - Biztonsági Kategória: CE-jelölésű - FFP1 NR D
  • - Európai Norma (EN) Szabvány: EN 149
Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
A termék áráért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünkdbÁfa nélkül
Előző oldal 1 Következő oldal

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti