Szűrő


Hézagmérő

Gyártó SKF

Az SKF Drive-up módszer egyik alternatívájaként az SKF hézagmérők a belső hézag mérésére használhatók az önbeállító görgőscsapágyak beállításakor.
Két típusban kapható: az egyik 13 db 100 mm hosszúságú lemezekkel, a másik pedig 29 db 200 mm hosszúságú lemezekkel.

• Rendkívül pontos mérés
• A 729865 A műanyag védőburkolattal kerül forgalomba
• A 729865 B műanyag acélburkolattal kerül forgalomba

Tétel adatok
Tétel adatok
Tétel adatok:
SKF 729865 B mérőeszköz
BrammerHU cikkszám: 39549
Márka: SKF
Gyártói cikkszám: 729865 B
Gyártói megnevezés: 729865 B
    Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
    Tétel adatok:
    SKF 729865 A mérőeszköz
    BrammerHU cikkszám: 450356
    Márka: SKF
    Gyártói cikkszám: 729865 A
    Gyártói megnevezés: 729865 A
      Hasonlítsa össze ezt a terméket Gyors nézet
      Előző oldal 1 Következő oldal