Szűrési lehetőségek
kategóriák
  • Ütő csavarkulcsok/villáskulcsok (47)
  • Teljesítménykulcs (2)
  • Ütvecsavarozó (2)
  • Gyártó

    51 Termék(ek) 51 változattal:

    Relevancia
    • milwaukee:M18 FHIWF12-502X
    • rubix:10274848
    • gyártó:4933459696
    • ean:4058546028688
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      1356 N.m
    • Súly
      3.3 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 ONEFHIWF34-502X
    • rubix:10274993
    • gyártó:4933459730
    • ean:4058546029029
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      1627 N.m
    • Súly
      3.5 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 FMTIW2F12-502X
    • rubix:10265602
    • gyártó:4933478450
    • ean:4058546346416
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 FIW2F12-0X
    • rubix:10274777
    • gyártó:4933478443
    • ean:4058546346348
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      339 N.m
    • Súly
      1.8 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 ONEFHIWF34-0X
    • rubix:10274911
    • gyártó:4933459729
    • ean:4058546029012
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      1627 N.m
    • Súly
      3.5 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 FHIWF12-0X
    • rubix:10274819
    • gyártó:4933459695
    • ean:4058546028671
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      1356 N.m
    • Súly
      3.3 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 FMTIW2F12-0X
    • rubix:10274769
    • gyártó:4933478449
    • ean:4058546346409
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      745 N.m
    • Súly
      2.3 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M12 FIWF12-0
    • rubix:10274915
    • gyártó:4933464615
    • ean:4058546225605
    • Feszültség
      12 V
    • Maximális nyomaték
      339 N.m
    • Súly
      1.1 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 ONEFHIWF1-802X
    • rubix:10274852
    • gyártó:4933459733
    • ean:4058546029050
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      2033 N.m
    • Súly
      5.9 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M12 FIW38-0
    • rubix:10274838
    • gyártó:4933464612
    • ean:4058546225575
    • Feszültség
      12 V
    • Maximális nyomaték
      339 N.m
    • Súly
      1.1 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 ONEFHIWF12-0X
    • rubix:10274932
    • gyártó:4933459726
    • ean:4058546028985
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      1356 N.m
    • Súly
      3.3 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18ONEIWF12-0 BTY
    • rubix:10274914
    • gyártó:4933451153
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 BRAIW-0
    • rubix:10274879
    • gyártó:4933447899
    • ean:4002395006670
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      76 N.m
    • Súly
      1.8 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • metabo:602205500
    • rubix:10012830
    • ean:4007430244277
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      620 N.m
    • Súly
      2 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 BIW12-0
    • rubix:10275022
    • gyártó:4933443590
    • ean:4002395003266
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      240 N.m
    • Súly
      1.9 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 FIW2F12-502X
    • rubix:10274793
    • gyártó:4933478444
    • ean:4058546346355
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      339 N.m
    • Súly
      1.8 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • metabo:602205890
    • rubix:10012822
    • ean:4007430244284
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      620 N.m
    • Súly
      1.8 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 ONEFHIWF12-502X
    • rubix:10274894
    • gyártó:4933459727
    • ean:4058546028992
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      1356 N.m
    • Súly
      3.3 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 BIW12-402C
    • rubix:10274905
    • gyártó:4933443607
    • ean:4002395003280
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      240 N.m
    • Súly
      1.9 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:IPWE 400R
    • rubix:10274898
    • gyártó:4933451524
    • ean:4002395143511
    • Maximális nyomaték
      400 N.m
    • Súly
      2.7 kg
    • Terhelés nélküli sebesség
      1700 rpm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 ONEFHIWP12-502X
    • rubix:10274995
    • gyártó:4933459725
    • ean:4058546028978
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      1017 N.m
    • Súly
      3.2 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 BIW38-0
    • rubix:10274935
    • gyártó:4933443600
    • ean:4002395003273
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      210 N.m
    • Súly
      1.9 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M18 ONEFHIWP12-0X
    • rubix:10274913
    • gyártó:4933459724
    • ean:4058546028961
    • Feszültség
      18 V
    • Maximális nyomaték
      1017 N.m
    • Súly
      3.2 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • milwaukee:M12 FIWF12-422X
    • rubix:10274885
    • gyártó:4933464616
    • ean:4058546225612
    • Feszültség
      12 V
    • Maximális nyomaték
      339 N.m
    • Súly
      1.1 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    24 items of 51