Pneumatikus szerszámok

Rubix features heavy-duty pneumatic tools from trusted brands. The collection consists of assembly and removal equipment, pneumatic saws, hammers, grinding machines, and accessories for repair.
Szűrési lehetőségek
kategóriák
  • Pneumatikus szerszámok (19)
  • Kiegészítők, tartozékok, alkatrészek (10)
  • Gyártó

    28 Termék(ek) 29 változattal:

    Relevancia
    • roebuck:8496700
    • rubix:10004936
    • Terhelés nélküli sebesség
      25000 rpm
    • Súly
      0.4 kg
    • Sűrített levegő fogyasztás
      113 l/min
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:8496699
    • rubix:10004937
    • Fogó átmérője
      6 mm
    • Terhelés nélküli sebesség
      20000 rpm
    • Súly
      0.5 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:8496703
    • rubix:10004933
    • Tokmány kapacitás
      10 mm
    • Terhelés nélküli sebesség
      2000 rpm
    • Súly
      1 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:8977065
    • rubix:10004927
    • Súly
      0.15 kg
    • Sűrített levegő fogyasztás
      113 l/min
    • Sűrített levegő fogyasztás
      113 l/min
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:8496698
    • rubix:10004938
    • Hajtástér
      3/4 ''
    • Maximális nyomaték
      2034 N.m
    • Súly
      3.44 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:8496701
    • rubix:10004935
    • Lemezméret
      150 mm
    • Terhelés nélküli sebesség
      12000 rpm
    • Súly
      0.7 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:8496696
    • rubix:10004940
    • Hajtástér
      1/2 ''
    • Maximális nyomaték
      1054 N.m
    • Súly
      2.04 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:8496702
    • rubix:10004934
    • Tokmány kapacitás
      13 mm
    • Terhelés nélküli sebesség
      800 rpm
    • Súly
      1.3 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:8496694
    • rubix:10004942
    • Hajtástér
      1/2 ''
    • Maximális nyomaték
      68 N.m
    • Súly
      1.2 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:8496695
    • rubix:10004941
    • Hajtástér
      1/2 ''
    • Maximális nyomaték
      624 N.m
    • Súly
      1.24 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:8496697
    • rubix:10004939
    • Hajtástér
      1/2 ''
    • Maximális nyomaték
      1112 N.m
    • Súly
      1.91 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:8578700
    • rubix:10004931
    • Ütési gyakoriság
      4000 cp/min
    • Súly
      1.6 kg
    • Sűrített levegő fogyasztás
      73,6 l/min
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • bahco:BP115
    • rubix:383075
    • ean:7314150134991
    • Terhelés nélküli sebesség
      20000 rpm
    • Súly
      0.6 kg
    • Sűrített levegő fogyasztás
      113 l/min
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • beta tools:1940
    • rubix:104620
    • gyártó:019400001
    • ean:8014230100746
    • Ütési gyakoriság
      3500 cp/min
    • Súly
      1.9 kg
    • Sűrített levegő fogyasztás
      240 l/min
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • beta tools:1740 B330
    • rubix:382411
    • gyártó:017400330
    • ean:8014230610276
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • beta tools:1741 U
    • rubix:401761
    • gyártó:017410450
    • ean:8014230653419
    • Kapacitás
      4,8 mm
    • Súly
      0.45 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • beta tools:1948
    • rubix:291858
    • gyártó:019480001
    • ean:8014230100937
    • Súly
      0.15 kg
    • Sűrített levegő fogyasztás
      50 l/min
    • Sűrített levegő fogyasztás
      50 l/min
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:879682
    • rubix:10004158
    • ean:3660338332074
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:879684
    • rubix:10004146
    • ean:3660338332081
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:879686
    • rubix:10004148
    • ean:3660338332098
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:879688
    • rubix:10004147
    • ean:3660338332104
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:879690
    • rubix:10004145
    • ean:3660338332111
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:879692
    • rubix:10004144
    • ean:3660338332128
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:879694
    • rubix:10004136
    • ean:3660338332135
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    24 items of 28