Házegységek / csapágyházak

Welcome to RUBIX's Housing Units & Bearing Housings category! Here, you get access to a comprehensive range of housing units and bearing housings designed to accommodate different types of bearings.

Housing inserts

Housing inserts are an essential part of bearing housings, providing a secure and reliable mounting solution for ball bearings. Our housing inserts consist of ball bearings available in different materials to suit various application requirements. These inserts fit seamlessly into many housing units and boast easy installation and maintenance.

Radial insert ball bearings

Radial insert ball bearings are another option within our housing units and bearing housings category. These bearings are ready-to-fit machine elements easily mounted into a housing unit. They offer smooth and efficient operation, providing reliable performance for various industrial applications.

V-ring seals

Besides housing units and bearing inserts, we also offer V-ring seals for Plummer block housings. These seals provide sealing and protection against contaminants, ensuring the reliability of the bearing and housing assembly.

RUBIX's Housing Units & Bearing Housings category

We prioritize quality and precision and sell products only from trusted manufacturers. Whether you need housing inserts, radial insert ball bearings, or V-ring seals, our range offers options to meet your specific requirements. Trust RUBIX for high-quality housing units and bearing housings that deliver exceptional performance and reliability to ensure optimal performance and longevity of your bearing assemblies.

Szűrési lehetőségek
kategóriák
  • Házegységek (4193)
  • Radiális betétes golyóscsapágy (1422)
  • Csapágyház (559)
  • Ház radiális betétes golyóscsapágyakhoz (340)
  • Gyártó

    1 891 Termék(ek) 6 514 változattal:

    Relevancia
    • ptn:UCFC208
    • rubix:10302473
    • gyártó:893598
    • ean:3660338460562
    • Belső átmérő
      40 mm
    • Szélesség
      49.2 mm
    • Szerelési távolság
      84.8 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:SLFE20EC
    • rubix:581643
    • gyártó:SLFE20EC RRS AR3P5
    • ean:00747023030521
    • Belső átmérő
      20 mm
    • Szerelési távolság
      71.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:FYJ 75 TF
    • rubix:542859
    • gyártó:90392
    • ean:7316570116717
    • Belső átmérő
      75 mm
    • Szélesség
      53.5 mm
    • Szerelési távolság
      159 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:SNL 508-607
    • rubix:205808
    • gyártó:SNL 508-607
    • ean:7316571112442
    • Belső átmérő
      51.5 mm
    • Tengelymagasság
      60 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ptn:UCFB204
    • rubix:10302483
    • gyártó:893586
    • ean:3660338460449
    • Belső átmérő
      20 mm
    • Szélesség
      52 mm
    • Szerelési távolság
      42 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:MSFT30
    • rubix:42344
    • gyártó:MSFT30 RRS AR3P5
    • ean:00747023012879
    • Belső átmérő
      30 mm
    • Szélesség
      32 mm
    • Szerelési távolság
      130 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:T1055-2G
    • rubix:581077
    • gyártó:T1055-2G RRS AR3P5
    • Külső átmérő
      100 mm
    • Szélesség
      25 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:203-XL-KRR-AH02
    • rubix:11807
    • gyártó:0008083180000
    • ean:4012802783506
    • Belső átmérő
      16.2 mm
    • Külső átmérő
      40 mm
    • Szélesség
      18.3 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • nsk:F-UC205/LP99
    • rubix:220479
    • ean:00029176643163
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Külső átmérő
      52 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:RAE30-XL-NPP-B
    • rubix:20061
    • gyártó:0008498980000
    • ean:4012802800517
    • Belső átmérő
      30 mm
    • Külső átmérő
      62 mm
    • Szélesség
      23.8 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:YAR 208-2RF
    • rubix:19657
    • gyártó:30240
    • ean:7316570207361
    • Belső átmérő
      40 mm
    • Külső átmérő
      80 mm
    • Szélesség
      49.2 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:F4BC 25M-CPSS-DFH
    • rubix:568844
    • ean:07316577858467
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Szélesség
      27.3 mm
    • Szerelési távolság
      70 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:SLFL25
    • rubix:579810
    • gyártó:SLFL25 RRS AR3P5
    • ean:00747023031108
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Szerelési távolság
      76 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:GLCTE30-XL
    • rubix:64147
    • gyártó:0008313600000
    • ean:4012802791839
    • Belső átmérő
      30 mm
    • Szélesség
      84 mm
    • Szerelési távolság
      90.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:RAE30-XL-NPP-FA106
    • rubix:28886
    • gyártó:0008431130000
    • ean:4054364157494
    • Belső átmérő
      30 mm
    • Külső átmérő
      62 mm
    • Szélesség
      23.8 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:UCFC207D1
    • rubix:585745
    • gyártó:UCFC207D1 X AS3S5
    • ean:00029176574146
    • Belső átmérő
      35 mm
    • Szélesség
      42.9 mm
    • Szerelési távolság
      77.8 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:YAT 205
    • rubix:30747
    • gyártó:30273
    • ean:7316570707502
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Külső átmérő
      52 mm
    • Szélesség
      27.2 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:SNL 528
    • rubix:543482
    • gyártó:93362
    • ean:7316570839074
    • Belső átmérő
      140 mm
    • Tengelymagasság
      150 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:RALE25-XL-NPP
    • rubix:59739
    • gyártó:0008177590000
    • ean:4012802782035
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Külső átmérő
      47 mm
    • Szélesség
      17.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:FY 40 TF
    • rubix:55434
    • gyártó:6351
    • ean:07316577035936
    • Belső átmérő
      40 mm
    • Szélesség
      38.5 mm
    • Szerelési távolság
      101.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:SNL 217
    • rubix:207876
    • gyártó:96027
    • ean:7316570502435
    • Belső átmérő
      85 mm
    • Tengelymagasság
      95 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:SYJ 100 TF
    • rubix:61819
    • gyártó:90541
    • ean:7316571089225
    • Belső átmérő
      100 mm
    • Szerelési távolság
      308 mm
    • Tengelymagasság
      115 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:FNL 511 A
    • rubix:96722
    • gyártó:263300
    • ean:7316572868706
    • Belső átmérő
      50 mm
    • Szélesség
      56 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ptn:SBPFL205
    • rubix:10302550
    • gyártó:893513
    • ean:3660338459719
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Szélesség
      71 mm
    • Szerelési távolság
      76 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    72 items of 1891