Menetmetszők és kiegészítők

Szűrési lehetőségek
kategóriák
  • Kerek menetketszők (189)
  • Hatszög menetmetszők (60)
  • Menetmetsző tartó (15)
  • Gyártó

    47 Termék(ek) 265 változattal:

    Relevancia
    • giss cutline:885735
    • rubix:10187053
    • ean:3660338390029
    • Csavarkulcs mérete
      27 mm
    • Ketrecvastagság
      11 mm
    • Fonal
      1,5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:864093
    • rubix:10176239
    • ean:3660338185557
    • Csavaros ketrec átmérője
      38.1 mm
    • Vágófej vastagsága
      10 mm
    • Teljes hossz
      310 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:832167
    • rubix:10189243
    • ean:3660338050565
    • Ketrecátmérő
      25.4 mm
    • Ketrecvastagság
      8 mm
    • Fonal
      0,7 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:885792
    • rubix:10187002
    • ean:3660338390531
    • Test anyaga
      HSS
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:885817
    • rubix:10186980
    • ean:3660338390753
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • beta tools:444 /1D
    • rubix:381610
    • gyártó:004440045
    • ean:8014230173078
    • Csavaros ketrec átmérője
      45 mm
    • Vágófej vastagsága
      14 mm
    • Teljes hossz
      455 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ruko:237100
    • rubix:291780
    • ean:4007140025173
    • Ketrecátmérő
      30 mm
    • Ketrecvastagság
      11 mm
    • Fonal
      M10x1,5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ruko:239081
    • rubix:488658
    • ean:4007140025388
    • Ketrecátmérő
      25 mm
    • Ketrecvastagság
      9 mm
    • Fonal
      8x1 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ruko:242205
    • rubix:496921
    • ean:4007140025913
    • Vágófej vastagsága
      5 mm
    • Teljes hossz
      175 mm
    • Test anyaga
      Nem fém és egyéb anyagok
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ruko:237040E
    • rubix:435307
    • ean:4007140113948
    • Ketrecátmérő
      20 mm
    • Ketrecvastagság
      5 mm
    • Fonal
      4x0,7 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ruko:2423011
    • rubix:374527
    • ean:4007140025944
    • Vágófej vastagsága
      11 mm
    • Teljes hossz
      260 mm
    • Test anyaga
      Nem fém és egyéb anyagok
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • beta tools:440 10
    • rubix:282683
    • gyártó:004400010
    • ean:8014230090672
    • Ketrecátmérő
      25.4 mm
    • Ketrecvastagság
      25.4 mm
    • Fonal
      1,5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • beta tools:440 ASF1/2
    • rubix:313422
    • gyártó:004400245
    • ean:8014230142074
    • Menet (hüvelyk)
      1/2
    • Ketrecátmérő
      38.1 mm
    • Ketrecvastagság
      38.1 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • beta tools:440 ASG1/2
    • rubix:381613
    • gyártó:004400259
    • ean:8014230172170
    • Menet (hüvelyk)
      2
    • Ketrecátmérő
      50.8 mm
    • Ketrecvastagság
      50.8 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • beta tools:440 ASW1/2
    • rubix:381619
    • gyártó:004400208
    • ean:8014230141954
    • Menet (hüvelyk)
      1.1/2
    • Ketrecátmérő
      38.1 mm
    • Ketrecvastagság
      38.1 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • beta tools:441A 12X125
    • rubix:380445
    • gyártó:004410108
    • ean:8014230098135
    • Ketrecátmérő
      38.1 mm
    • Ketrecvastagság
      38.1 mm
    • Fonal
      1,25 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • beta tools:446 /C110
    • rubix:284610
    • gyártó:004460060
    • ean:8014230581392
    • beta tools:446 /C30
    • rubix:292030
    • gyártó:004460055
    • ean:8014230581378
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:885630
    • rubix:10187151
    • ean:3660338389054
    • giss cutline:885725
    • rubix:10187062
    • ean:3660338389931
    • giss cutline:885715
    • rubix:10187071
    • ean:3660338389849
    • giss cutline:885677
    • rubix:10187107
    • ean:3660338389498
    • giss cutline:885788
    • rubix:10187005
    • ean:3660338390500
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:885747
    • rubix:10187042
    • ean:3660338390135
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    24 items of 47