Házegységek / csapágyházak

Welcome to RUBIX's Housing Units & Bearing Housings category! Here, you get access to a comprehensive range of housing units and bearing housings designed to accommodate different types of bearings.

Housing inserts

Housing inserts are an essential part of bearing housings, providing a secure and reliable mounting solution for ball bearings. Our housing inserts consist of ball bearings available in different materials to suit various application requirements. These inserts fit seamlessly into many housing units and boast easy installation and maintenance.

Radial insert ball bearings

Radial insert ball bearings are another option within our housing units and bearing housings category. These bearings are ready-to-fit machine elements easily mounted into a housing unit. They offer smooth and efficient operation, providing reliable performance for various industrial applications.

V-ring seals

Besides housing units and bearing inserts, we also offer V-ring seals for Plummer block housings. These seals provide sealing and protection against contaminants, ensuring the reliability of the bearing and housing assembly.

RUBIX's Housing Units & Bearing Housings category

We prioritize quality and precision and sell products only from trusted manufacturers. Whether you need housing inserts, radial insert ball bearings, or V-ring seals, our range offers options to meet your specific requirements. Trust RUBIX for high-quality housing units and bearing housings that deliver exceptional performance and reliability to ensure optimal performance and longevity of your bearing assemblies.

Szűrési lehetőségek
kategóriák
  • Házegységek (4193)
  • Radiális betétes golyóscsapágy (1422)
  • Csapágyház (559)
  • Ház radiális betétes golyóscsapágyakhoz (340)
  • Gyártó

    1 891 Termék(ek) 6 514 változattal:

    Relevancia
    • rhp:1025-25G
    • rubix:1224
    • gyártó:1025-25G RRS AR3P5
    • ean:00747023038763
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Külső átmérő
      52 mm
    • Szélesség
      15 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:SFT30
    • rubix:4440
    • gyártó:SFT30 RRS AR3P5
    • Belső átmérő
      30 mm
    • Szélesség
      42.21 mm
    • Szerelési távolság
      116.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:SF50
    • rubix:1222
    • gyártó:SF50 RRS AR3P5
    • ean:00747023029303
    • Belső átmérő
      50 mm
    • Szélesség
      60.53 mm
    • Szerelési távolság
      111 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:MSF50
    • rubix:16714
    • gyártó:MSF50 RRS AR3P5
    • ean:00747023013616
    • Belső átmérő
      50 mm
    • Szélesség
      43.7 mm
    • Szerelési távolság
      130 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:1020-20G
    • rubix:4273
    • gyártó:1020-20G RRS AR3P5
    • ean:00747023038626
    • Belső átmérő
      20 mm
    • Külső átmérő
      47 mm
    • Szélesség
      14 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:NP50
    • rubix:4431
    • gyártó:NP50 RRS AR3P5
    • ean:00747023019311
    • Belső átmérő
      50 mm
    • Szerelési távolság
      163 mm
    • Tengelymagasság
      57.2 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:MP50
    • rubix:6806
    • gyártó:MP50 RRS AR3P5
    • ean:00747023011049
    • Belső átmérő
      50 mm
    • Szerelési távolság
      172.5 mm
    • Tengelymagasság
      63.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:1030-30G
    • rubix:1334
    • gyártó:1030-30G RRS AR3P5
    • ean:00747023039111
    • Belső átmérő
      30 mm
    • Külső átmérő
      62 mm
    • Szélesség
      16 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:1225-25
    • rubix:564253
    • gyártó:1225-25 RRS AR3P5
    • ean:00747023042869
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Külső átmérő
      52 mm
    • Szélesség
      27.35 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:1040-40G
    • rubix:1758
    • gyártó:1040-40G RRS AR3P5
    • ean:00747023039678
    • Belső átmérő
      40 mm
    • Külső átmérő
      80 mm
    • Szélesség
      18 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:SNL 513-611
    • rubix:38713
    • ean:7316571068466
    • Belső átmérő
      60 mm
    • Tengelymagasság
      80 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:SNL 511-609
    • rubix:561414
    • ean:7316571097411
    • Belső átmérő
      67 mm
    • Tengelymagasság
      70 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:LFTC25A
    • rubix:6381
    • gyártó:LFTC25A RRS AR3P5
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Szélesség
      32.82 mm
    • Szerelési távolság
      76 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:ST50
    • rubix:4989
    • gyártó:ST50 RRS AR3P5
    • ean:00747023034314
    • Belső átmérő
      50 mm
    • Hossz
      151 mm
    • Szélesség
      49.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:SL25
    • rubix:5701
    • gyártó:SL25 RRS AR3P5
    • ean:00747023032358
    • Belső átmérő
      225 mm
    • Szerelési távolság
      110.2 mm
    • Tengelymagasság
      33.32 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:1035-35G
    • rubix:1227
    • gyártó:1035-35G RRS AR3P5
    • ean:00747023039449
    • Belső átmérő
      35 mm
    • Külső átmérő
      72 mm
    • Szélesség
      17 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:1125-25
    • rubix:512
    • gyártó:1125-25 RRS AR3P5
    • ean:00747023041589
    • Belső átmérő
      34 mm
    • Külső átmérő
      52 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:SNL 520-617
    • rubix:53112
    • gyártó:93354
    • ean:7316570978513
    • Belső átmérő
      137.5 mm
    • Tengelymagasság
      112 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • rhp:1050-50G
    • rubix:1231
    • gyártó:1050-50G RRS AR3P5
    • Belső átmérő
      50 mm
    • Külső átmérő
      90 mm
    • Szélesség
      20 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:SNL 516-613
    • rubix:14094
    • gyártó:93346
    • ean:7316570042306
    • Belső átmérő
      70 mm
    • Tengelymagasság
      95 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:SNL 518-615
    • rubix:64234
    • gyártó:93350
    • ean:7316570332698
    • Belső átmérő
      62 mm
    • Tengelymagasság
      100 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ptn:UCP206
    • rubix:10298954
    • gyártó:893653
    • ean:3660338461101
    • Belső átmérő
      30 mm
    • Szerelési távolság
      121 mm
    • Tengelymagasság
      42.9 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:SNL 522-619
    • rubix:96214
    • gyártó:93356
    • ean:7316570373363
    • Belső átmérő
      100 mm
    • Tengelymagasság
      125 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:F2BC 25M-CPSS-DFH
    • rubix:568839
    • ean:07316577858474
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Szélesség
      27.3 mm
    • Szerelési távolság
      99 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    24 items of 1891